アークランドサカモト
アークランドサカモトの メガネ・ゴーグル・防災面
アークランドサカモトの 安全ゴーグル
アークランドサカモトの その他安全ゴーグル
保護ゴーグル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70443627
品番
YG-506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
用途
目の保護に
材質
フレーム:軟質ビニール(ベンチレーター付)
形状
ゴーグル型
色
フレーム部:ブラック レンズ:クリア
機能
UVカットレンズ、マスク対応、メガネ対応
材質(レンズ)
ミストレスレンズ(0.8mm)、セルロースレンズ(0.6mm)