キーストン
キーストンの 水のう袋
吸水性土嚢 ダッシュバッグ2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50袋)
注文コード
70443644
品番
DBW-3
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
速い!:水に反応して数分で膨張します。吸水前はわずか0.2kg。
簡単!:槌の詰め込み作業が不要。扱いが簡単!!
従来の土嚢に比べ保管場所の削減でき、50袋で土砂750kgに相当!!
用途
緊急災害補助用品。水に反応して膨張して土嚢袋になります。誰でも扱いが簡単です。
仕様
吸水時間:2分
寸法(mm)
吸水前:600×360×5、吸水後:560×310×120
質量(kg)
吸水前:0.2、吸水後:15
保存期間(年)
製造日より4(屋内冷暗所保管)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300