GREAT TOOL
GREAT TOOLの 落下防止用コード
GREAT TOOLの カラビナ・ナスカン 落下防止用
アルミカラビナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
仕様
リング付、軽量
注文コード
70443645
品番
X12601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小物の落下防止、紛失防止に
仕様
リング付、軽量
材質
アルミ
全長(mm)
約70(リング含む)
色
レッド
太さ(Φmm)
約5