GREAT TOOL
GREAT TOOLの 落下防止用コード
GREAT TOOLの カラビナ・ナスカン 落下防止用
フックカラビナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70443837
品番
X12634
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
用途
軽量物の落下防止、携帯、吊り下げの際に
仕様
D型、グリップ付
材質
アルミ+EVA
全長(mm)
約120
色
ブラック/シルバー/レッド
サイズ
S
口開き(mm)
約40