GREAT TOOL
GREAT TOOLの メガネ・ゴーグル・防災面
GREAT TOOLの 安全メガネ
GREAT TOOLの 1眼型 メガネ
セーフティーグラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70443855
品番
GTSG-04S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
作業用メガネ
長さ(mm)
テンプル:130
形状
二眼型
質量(g)
約32
レンズ色
ブラック
機能
UVカットレンズ使用(99%)
レンズ幅(mm)
135
材質(レンズ)
ポリカーボネート