GREAT TOOL
GREAT TOOLの メガネ・ゴーグル・防災面
GREAT TOOLの 安全メガネ
GREAT TOOLの 1眼型 メガネ
セーフティーグラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70443864
品番
GTSG-01C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
用途
作業用メガネ
形状
二眼型
寸法(mm)
テンプル部:110
色
テンプル:ブラック
質量(g)
約30
レンズ色
クリア
機能
UVカットレンズ使用(99%)
レンズ幅(mm)
145
材質(レンズ)
ポリカーボネート