アトム
ケブラーすべり止めPVC7G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
70444004
品番
HG-20
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スタンダードなケブラー手袋にすべり止め加工を施した手袋です。 フィット感を重視しています。
用途
廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。
材質
ケブラー紡績糸、すべり止め:ポリ塩化ビニル(PVC)
全長(mm)
245
色
イエロー
サイズ
LL
質量(g)
89.2
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)
1
機能
耐切創、耐引裂、耐熱
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.3
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー紡績糸
手の平幅(cm)
16.1
ゲージ数
7
耐切創性
D、4
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。