LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 70444109 品番 MPS-1224B-O-20A
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
本製品はDC12〜24V用です。
スイッチ容量は20Aまで。
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 22mm

質量(g)26 電源(V)DC12/24 規格ネジ切り:M16×1(ネジ山ピッチ1mm) スイッチオルタネイト式 発光色青色 サイズ(mm)Φ22×40 防水保護等級IP64相当 消費電流LED:15mA スイッチ容量20Aまで 取付穴径(mm)推奨:Φ22
注意
※付属のロックナットで固定してください
※オプション配線カプラーは適合しませんのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする