カーク
カークの 自動車用安全用品
カバー付きシンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70444345
品番
S8005
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
カバー付きシンクなので衛生面も安全
用途
キャンピングカー用シンク
仕様
【対応可能蛇口(シングル栓)】品番:0501・品番:050504、【対応可能蛇口(混合栓)】品番:0502・品番:0504・品番:050501
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×370×145
注意
※蛇口は付いておりません。