カーク
カークの キッチン
カークの キッチン本体
カークの セクショナルキッチン
コンパクトシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70444354
品番
S930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズとなっておりますので狭い場所でも取り付け可能
用途
キャンピングカー用シンク
付属品
排水栓エルボΦ20mm
材質
ステンレス
間口(mm)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×380×135
注意
※蛇口は付いておりません。