曜日別特売
0336-T LEDライト 60cm スイッチ付 カーク 70444424

LEDライト 60cm スイッチ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70444424品番0336-T
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。
また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。
60cmタイプは240個のLEDがついています。

用途キャンピングカー用LEDライト仕様スイッチ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)607×93×15発光色ホワイト消費電流(A)1.4電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする