ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油給湯器(給湯専用)直圧式 エコフィール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70444484
品番
OQB-C3706Y-RC
参考基準価格(税別)
¥268,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。エコフィール対応。
仕様
PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプ
給湯専用
種類
エコ:エコフィール
機能
エコ運転、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電力モード、点検のお知らせ、呼び出し機能、ヒーター、SKB対応、給油検知対応
給水方式
直圧式
外装
鋼板
発熱量(kW[kcal/h])
37.2(32000)
リモコン
入付
設置形態
屋外据置形
グリーン購入法
適合
関連資料:
仕様図(0.51MB)
注意
※特定保守製品対象
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません