カーク
カークの 自動車用安全用品
Baraldi/フラットクッカーフード(40cm)セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70444494
品番
0145-B
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ブラックの枠とつや消しのステンレスで組み立て、内部に強力なモーターを使用しております。
用途
キャンピングカー用クッカーフード
仕様
吸引力:60cmh
奥行(mm)
ファン:155
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×280×(後部)50/(前部)30
ライト種類
ハロゲンライト:10W×2個 キノコベント/ダクト付
ファン
ブラシレスファン:DC12V/0.64A