ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70444509
品番
OX-3705Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥153,000
この商品は
関連資料
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
機能
ヒーター、給油検知対応
給水方式
セミ貯湯式
タイプ
給湯専用
発熱量(kW[kcal/h])
37.8(32500)
設置形態
屋外据置形
外装
鋼板
種類
エコ:従来タイプ
リモコン
入付
仕様
低Noxバーナー搭載
注意
※特定保守製品対象
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません