カーク
T型ドアストッパー(専用ゴム付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70444510
品番
659
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
走行中ぶらぶらしていても気になる音も出ず、壁も傷がつかない
用途
キャンピングカー用ドアストッパー
材質
プラスチック
寸法(mm)
【】79×43【ダンパー】31【レバー長】97