カーク
カークの AV取付用品
カークの ヒューズ
カークの ヒューズホルダー
6連カバー付ヒューズブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70444528
品番
0741-6
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
埃などを防ぐカバー付き
用途
キャンピングカー用ヒューズブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×92×40
ヒューズ容量(A)
25
最大電圧(V)
DC32
最大入力電流(A)
150