長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。
すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。
HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)
【新機能】ナンバーディスプレイ対応
スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。
日時表示:液晶に時刻を表示します。
FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。
MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。
リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。
壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)