サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ゴミ箱
サンコー(三甲)の 分別用ゴミ箱
サンコー(三甲)の 分別用ゴミ箱本体
サンクリーンボックスV-1 セット 本体、蓋セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70444598
品番
60600201BLASA
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
本体、蓋セット
材質
PP
形状
角型
色
ブルー
容量(L)
45
外寸(mm)
432×277×740
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
商品タイプ
本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
北海道地方
数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
北海道地方
数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
48,000
/
税込
¥
52,800
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
沖縄地方
数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
沖縄地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
離島
数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
離島
数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000