エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
スプレー容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
70444704
品番
EA115MA-15B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
適合
洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)
材質
ポリエチレン
容量(mL)
600
質量(g)
95
危険物の類別
非危険物
サイズ(Φmm)
99×212