※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用OPPシート

(91件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊(1000枚) 注文コード 70445209 品番 SO25-80-80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。

寸法(mm)80×80 厚さ(μm)25 耐熱温度(℃)120 材質OPP
注意
※電子レンジ使用可。(食品と触れる部分が120℃以下)
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※火気に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
ケーキの個装
りょうさんのシフォンケーキ 様 (飲食業)

やはり30μの厚みがちょうど良いです。25μでは心もとないと感じると商品自体は素晴らしいので今後も継続して使いたいと思っています。
が今回は梱包が雑で幅が足りない高さのある段ボールに波打つような形で入れられていた為、外装フィルムの端が破れてOPP自体がむき出しになっている状態で届きました。
食品用のもので衛生面では特に気を付けないといけない商品なのにこの状態で届けられたので今後もこちらで購入するか検討中です。
これまで何度か購入していたためにとても残念です。

3人が参考にしています
対象商品:
89753011
2025-02-11
用途:
製菓製造業をしています。
製造業

シフォンケーキ20センチを8カットにして
個包装にしてちょうど良い大きさです。

1人が参考にしています
2024-09-27
用途:
果樹の実のパック詰め
教育・研究機関

注文してすぐに届きました。
透明で厚さも良くて使い勝手が良いです。
果樹の実のパックの上からの封入に重宝しています。

対象商品:
13494777
2024-12-16
用途:
食品加工
卸売・小売業

大きさ的にも丁度いいかんじで、使いやすく良かったです。

対象商品:
89752984
2024-08-21
用途:
和菓子の個包装
ラ・グリュ井桁屋 様 (卸売・小売業)

以前30番を使っていて、厚いし高いので、モノタロウさんの20番に変えました。値段も安いし厚さも丁度良いので、リピートしております。

2024-01-30
用途:
シホンケーキの包装
その他業種

20pのシホンケーキを10個、12個にカットして個包装しています。厚さも包みやすく、扱いやすいのでリピートさせていただきました。

対象商品:
89753011
2024-01-05
用途:
タルトの包装
卸売・小売業

サイズがぴったりで使いやすいです。
耐久性もあるのでこれからも使います。

対象商品:
89753072
2024-01-19
用途:
シフォンケーキのラッピング
飲食業

ある程度の厚さがありお客様が手に取るとき滑らす取りやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする