タイムスイッチ(24時間)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 駆動方式交流モータ式 回路構成別回路 注文コード70445569 品番EA763A-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,687
販売価格(税別)
5,170
この商品は駆動方式・回路構成など6種類から選べます 他の種類を見る

24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。

仕様結線式 取付露出・パネル 質量(g)200 周波数(Hz)50-60(切替式) 消費電力(W)1.5 電源AC100V 接点構成1a 出力方式タイマー出力 精度(分)動作時刻精度:±7.5以内 設定時間24時間型(15分単位) 電源表示灯緑LED表示 抵抗負荷15A 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 サイズ(mm)72×50×123(H) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:15A 誘導:12A モーター:AC100V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成別回路 時間精度電源周波数に同期 電圧変動許容範囲±15%以内 停電補償なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする