タイムスイッチ(24時間)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 駆動方式クォーツモータ式 回路構成別回路 注文コード70445587 品番EA763A-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,020
販売価格(税別)
18,200
この商品は駆動方式・回路構成など6種類から選べます 他の種類を見る

24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。

仕様結線式 取付分電盤・DINレール・露出 質量(g)210 周波数(Hz)50-60 電源AC100-220V 接点構成1c 消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W 出力方式タイマー出力 精度(分)動作時刻精度:±30以内 設定時間週間式 電源表示灯緑LED表示 抵抗負荷15A 駆動方式クォーツモータ式 回路数1回路 サイズ(mm)50×77×99(H) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:7.5A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成別回路 時間精度±15秒/月(25℃にて) 電圧変動許容範囲AC85-250V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする