画像準備中

タイムスイッチ(24時間)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 駆動方式クォーツモータ式 回路構成別回路 注文コード70445630 品番EA763A-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,241
販売価格(税別)
9,310
この商品は駆動方式・回路構成など6種類から選べます 他の種類を見る

24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。

仕様結線式 取付露出・パネル 質量(g)200 周波数(Hz)50-60 電源AC100-220V 接点構成1a 消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W 出力方式タイマー出力 精度(分)動作時刻精度:±7.5以内 設定時間24時間型(15分単位) 電源表示灯緑LED表示 抵抗負荷15A 駆動方式クォーツモータ式 回路数1回路 サイズ(mm)72×50×123(H) 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:15A 誘導:12A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成別回路 時間精度±15秒/月(25℃にて) 電圧変動許容範囲AC85-240V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする