チャンネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5本) 注文コード 70445867 品番 EA439AB-181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,310
販売価格(税別)
12,100
材質スチール(ユニクロメッキ) 幅(mm)23.6 厚さ(mm)2.3 全長(mm)1800 高さ(mm)7 サイズ(mm)(エスコ寸法図参照) t:2.3、A:23.6、H:7、D:40、D2:7、L:1800 穴径(mm)7×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする