初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器
住宅用粉末消火器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70446049
品番
PEP-5RX
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
材質
スチール
寸法(mm)
D89×W140×H430
種類
粉末ABC
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
2.9
型式承認番号
消第24〜43号
適応
普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間
約18秒(20℃)
放射距離
3〜5m(20℃)
薬剤量(kg)
1.5
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
11 127 003