初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器
二酸化炭素消火器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70446146
品番
CG-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
種類
二酸化炭素
薬剤量(kg)
4.6
放射時間
約23秒(20℃)
放射距離
3〜4m(20℃)
本体質量(kg)
14.1
能力
B-3・C
型式承認番号
消第23〜251号
材質
スチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
800×250×140
注意
※普通火災には対応していません。