BPL-145 ランタンチャージャー スターリング 70446234 BPL-145 ランタンチャージャー スターリング 70446234 BPL-145 ランタンチャージャー スターリング 70446234

ランタンチャージャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70446234 品番BPL-145
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

置き方次第で照らすパターンの変わる4本足の不思議なランタン。
ペーパーウェイト置き:テーブルに広げたマップや書類を読むのに最適なモード。
間接照明置き:柔らかい光を演出する癒しモード、リラックスしたいときに。ランタン置き:周囲を照らします。

付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C) 寸法(mm)87×92×42 質量(g)100 機能LEDランタン、スマホ充電機能 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする