業務用 スズメバチ 巣ごと退治

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1缶(550mL) 注文コード70446286 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

【殺虫+予防 ダブルの効果! EARTH PROFESSIONAL 業務用 スズメバチ巣ごと退治】
(1):反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。
(2):持続成分配合で、1ヶ月巣を作らせない。(※使用環境により異なります)
(3):スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるジェットタイプ。
(4):日本唯一、ハチに反撃をさせない植物由来成分を配合。
・香りを嗅ぐだけで攻撃意欲を失う。
・直撃すれば飛ぶのも忘れる。
(5):ハチ以外の不快害虫にも効果あり。

用途スズメバチおよびスズメバチの巣の駆除、巣作りの防止に。 使用方法使用開始時に天面のストッパーを上に起こして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折り取ってください。 区分防除用医薬部外品 有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分 適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ 有効期間約1ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※本品は強力噴射のため、約45秒ですべて噴射されます。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解したうえで使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※室内では使用しないでください。
※火炎に向かって噴射しないでください。
※薬剤のかかり具合が不十分の場合、効果が出にくいため、薬剤が十分にかかるように噴射してください。
※ハチに刺された場合は、すぐに医師の手当てを受けてください。
※駆除したスズメバチは直接手で触れないでください。
※本品を使用する際には、必ず皮膚の露出しない防護服、手袋、長靴、保護メガネ(いずれもスズメバチの針が皮膚まで届かないもの)を着用し、日没前に行ってください。
※本品1本で直径25cmまでの巣を駆除できます。
巣の直径が25cmを超える場合や、巣穴に噴射するのが困難な場合(生け垣の中、きの穴、屋根裏、地面の中に巣がある場合など)、
巣全体が見えない場合、高所などエアゾールで駆除しにくい場合は、専用の薬剤を使用するか、専門家に依頼してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70446286
2025-09-09
用途:
スズメバチ 蜂の巣駆除
隆宣工房 様 (製造業)

巣穴から噴射するタイプでしたが、噴射時間も十分でした。直径30p程度のスズメバチの巣に1缶を使いきりましたが、駆使後の巣内の蜂は完全に駆除できてました。巣周辺の飛散駆除用に合計2缶購入しましたが大変満足です。

1人が参考にしています
2024-09-13
用途:
蜂駆除
農・林・水産業

まだ、未使用ですが、これからの準備作業です。
業者さんが、使用しているのを見たから、良さそうに思って

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする