カシムラ
カシムラの 道路用品
カシムラの 反射/蓄光テープ・反射板
カシムラの 反射板・反射シート
視線誘導標デリネーター 土中式(Φ34支柱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
70446864
品番
DWA-A-1500 (白/橙)
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。
付属品
回転および抜け防止用ネカセ棒
仕様
視線誘導標設置基準適合品
材質
反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金
設置場所
主に路肩用
色(反射部)
両面角度付:白/橙
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません