スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード70446899品番EA764A-136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,425
販売価格(税別)
6,750

運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。

材質ナイロン樹脂、PVC、スチール質量(g)325サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする