画像準備中

チューブカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2枚) 適合本体EA203ST-2 注文コード70446926 品番EA203ST-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥908
販売価格(税別)
825
この商品は適合本体など2種類から選べます 他の種類を見る

銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。

仕様替刃 適合銅管 適合本体EA203ST-2 質量(g)10 サイズ(mm)3.0×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする