エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップハンドル・ダイスハンドル
タップホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70447039
品番
EA829A-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
素早く簡単に使用できるリトラクタブルホルダー。3/8”DRハンドル(例:EA687BR-13、EA829MV-3など)と共に使用します。
全長(mm)
47
角寸法
差込角:3/8”
能力
掴み能力:6.6〜7.8(mm)
タップサイズ
適合:M6〜M12