エスコ
エスコの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エスコの ティッシュペーパー
エスコの ティッシュケース
ティッシュケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70447118
品番
EA929AP-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
落とし蓋式で、最後の1枚までスムーズに取り出せます。
材質
スチロール樹脂
内寸(mm)
上部:237×118 底部:234×116 高さ:82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×125×86
使用の目安
150〜200組
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※中身は付属していません。