エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 洗面所用品
エスコの 洗面所アクセサリー
タオルハンガー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70447127
品番
EA929HC-201A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
壁面を傷つけにくく、錆びないラバータイプのマグネット。お掃除スプレーボトルを掛けておくのも便利です。横からスッと楽にタオルを掛けられます。貼り付け位置が簡単に調節可能。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め:シリコーン
幅(mm)
タオル掛幅:170
取付
マグネット式
シリーズ
tower(タワー)
耐荷重(kg)
約1
サイズ(mm)
180×45×50(H)