エスコ
エスコの 大工道具
エスコの ハッカー/シノー
エスコの ツールホルダー
ツールホルダー(ロック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70447215
品番
EA951FX-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定。計13個の収納スロットがあります。ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。
材質
スチール
収納数
13本
取付穴径(Φmm)
南京錠:7
サイズ(mm)
660×64×44(H)
取付穴寸法(mm)
ねじ:160×6.5×2個
穴径
9.5(3/8”)×4個、11(7/16”)×1個、12(1/2”)×4個、16(5/8”)×2個、19(3/4”)×2個