スポンジ・ゴム押し出し

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5個) 注文コード 70447240 品番 EA983FK-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

ガードパッド用。粘着付。

材質発泡ラバーNBR 長さ(mm)450 形状D型 厚さ(mm)4 ブラック 外幅(mm)20×20 内幅(mm)12×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする