エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの スポンジ
エスコの 吸水スポンジ
スポンジ・ゴム押し出し
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5個)
注文コード
70447249
品番
EA983FK-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,335
販売価格(税別)
¥
4,850
バスケットに入れる
ガードパッド用。粘着付。
材質
EPDMゴム
長さ(mm)
450
形状
楕円型
厚さ(mm)
3
色
ブラック
外幅(mm)
48×19
内幅(mm)
24×13