エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
ダイヤル錠(番号設定キー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70447285
品番
EA983S-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様
ダイヤル数:4桁
材質
本体:銅 ツル:モリブデン
幅(mm)
57
クリアランス(mm)
タテ:48、ヨコ:25
径(mm)
ツル:7.9