※画像はR-205Zとなります

R-165Z ダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2) ダンロップ ホームプロダクツ 70447406 R-165Z ダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2) ダンロップ ホームプロダクツ 70447406 R-165Z ダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2) ダンロップ ホームプロダクツ 70447406 R-165Z ダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2) ダンロップ ホームプロダクツ 70447406 R-165Z ダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2) ダンロップ ホームプロダクツ 70447406 R-165Z ダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2) ダンロップ ホームプロダクツ 70447406

ダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70447406 品番 R-165Z
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。
乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。
航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。
車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。
側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。
スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。
高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上!
レンタル事業者様における補修作業を簡便化。
走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。

用途車イス用段差解消 材質カーボンFRP / ポリカーボネート 幅(cm)69.4/69.0/34.7 (使用時/有効幅/収納時) 長さ(cm)165(走行面) 本体質量(kg)7 寸法(高さH×幅W)(cm)側壁(エッジ):2.7×0.26 厚さ(cm)収納時:10.8 適合段差(cm)最大40(傾度14度) 最大耐荷重(kg)300
注意
※最大耐質量300kgです。耐質量を超える使用はしないでください。衝撃荷重はかけないようにご注意ください。
※使用する前に各部を点検した後、ご使用してください。
※砂や雪があるすべりやすい場所でのご使用はしないでください。
※ハイヒールや傘のような突起物で衝撃を与えると走行面が破損する恐れがありますのでご注意ください。
※メーカーの許可無く改造をしないでください。
※車いすに乗っている方およびその介助者以外は乗らないでください。
※ネジ、アンカー等でスロープを固定しないでください。
※ご使用後は直射日光や高温の場所を避けて、屋内に必ず保管してください。放置しておいたために、端を車にひかれて破損した事例があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする