エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ボックスカート(キャスターペール)
ダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70447450
品番
EA995A-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
つなげて使用できる、ジョイント式。つなげることで倒れにくい。屋外の分別に最適。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.25
色
黒
容量(L)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
367×265×520