ダストボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70447468 品番 EA995A-362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,822
販売価格(税別)
8,020

直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。

材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM 質量(kg)3.29 ブラック 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×370×505 高さ(cm)ふた開き時:860 サイズ(mm)投入口:約160×332 投入口サイズ(mm)160×332

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする