ダストボックス(2重構造)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3個) 注文コード 70447590 品番 EA995AA-614
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,524
販売価格(税別)
6,840

本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。オフィス、工場の受付等に。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。

材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン 質量(g)796 容量(L)6.7 サイズ(mm)Φ222×318

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする