エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ふた無しゴミ箱
ダストボックス(2重構造)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(6個)
注文コード
70447599
品番
EA995AA-615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。オフィス、工場の受付等に。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。
材質
カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
質量(kg)
1.11
色
白
容量(L)
9.5
サイズ(mm)
315×155×317(H)