※使用例、引き出しのみです。ベッドフレームは付属致しません
tomozawa
tomozawaの 業務用・飲食店向け家具
tomozawaの ベッドフレーム
引き出し2杯セット 大小各1個入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70447607
品番
85UB(366,367)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
付属品
底面キャスター式
仕様
大小各1個入り
色
オークナチュラル
外寸(mm)
(大)980×450×160、(小)925×400×160
内寸(mm)
(大)960×400×105、(小)905×355×105
注意
※引き出し2杯セットのみとなります。ベッドフレームは付属致しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません