飛沫ガードパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70447704 品番ZK-01-01
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

飛沫を物理的に軽減!!
オフィスの受付けや商談スペース、食堂などにピッタリ!
人が対面になる場所ならどこにでも簡単に設置できる飛沫ガードパネル。
市販のポリ袋(86×100cm)を使用できるサイズにしてありますので定期的にシートを取り換えることで衛生面も安心です。

ホワイト 寸法(幅×高さ)(mm)970×830 用途オフィスの受付けや商談スペース、食堂などに 材質本体:プリント紙化粧板、表面シート:ポリエチレン袋(86×100cm)※5枚付属 外寸(cm)83×97×30
注意
※本商品は対面時に飛沫の拡散を軽減するものであり、ウイルスによる感染防止を保証するものではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする