エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ボックスカート(キャスターペール)
ダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
70447748
品番
EA995AA-601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス。インテリア感覚で使用できるくず入れ。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
304
容量(L)
6
サイズ(mm)
Φ195×280