エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ボックスカート(キャスターペール)
ダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
70447766
品番
EA995AA-605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,228
販売価格(税別)
¥
7,480
バスケットに入れる
縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス。インテリア感覚で使用できるくず入れ。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
529
容量(L)
13
サイズ(mm)
Φ240×400