エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ダストカート
ダストカート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70448055
品番
EA995AA-9B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,280
販売価格(税別)
¥
34,800
バスケットに入れる
ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
材質
フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC)
質量(kg)
9
色
青
容量(L)
120
口径(Φmm)
340
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
キャスターサイズ:150(ゴム車)
サイズ(mm)
500×500×960(H)
注意
※【お客様組立品】
※画像のゴミ袋は付属していません。