L-13 虫よけウインドネット Meltec(大自工業) 70448273

 

L-13 虫よけウインドネット Meltec(大自工業) 70448273
L-13 虫よけウインドネット Meltec(大自工業) 70448273

虫よけウインドネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質生地部、ネット部・ポリエステル クリップ・PS注文コード70448273品番L-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

風がしっかり通る、防虫加工されたクルマの網戸です。JIS規格適合(メッシュ部分)です。

付属品クリップ10個材質生地部、ネット部・ポリエステル クリップ・PS質量(g)約410寸法(幅W×長さL)(mm)約1750×1600使用箇所バックドア用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする