※寸法図
ミヤコ自動車
ミヤコ自動車の 排気系・内外装部品
ミヤコ自動車の 自動車用マフラー
ミヤコ自動車の 自動車マフラー用ガスケット
DPFマフラーガスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70448508
品番
DG-G002
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
DPFマフラー非分解用のガスケットです。
メーカー
ふそう,ニッサン
内径(mm)
85
形式
FEA#
代表車種
キャンター,NT450アトラス
幅(mm)
ピース:137
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
112.6
ボルト穴径(Φmm)
11
厚さ(mm)
1.0(2層)
主な適合純正品番
20691-HJ00B,ME560121
注意
※マフラーの配管接合箇所に使用するガスケットは再利用不可となり、新品交換が必要です。